曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全19種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40063354JCMB40TR-25F(F) めねじ25
8,580
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063363JCMB40TR-25(-) おねじ25
8,580
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063372JCMB40TR-50F(F) めねじ50
8,910
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063388JCMB40TR-50(-) おねじ50
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40063397JCMB40TR-75F(F) めねじ75
9,240
8,398
9,238(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063406JCMB40TR-75(-) おねじ75
9,240
8,398
9,238(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063415JCMB40TR-80(-) おねじ80
9,570
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063424JCMB40TR-100F(F) めねじ100
9,570
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063433JCMB40TR-100(-) おねじ100
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40063442JCMB40TR-125F(F) めねじ125
9,900
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063458JCMB40TR-125(-) おねじ125
9,900
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063467JCMB40TR-150F(F) めねじ150
10,230
9,298
10,228(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063476JCMB40TR-150(-) おねじ150
10,230
9,298
10,228(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063485JCMB40TR-200(-) おねじ200
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40063494JCMB40TR-200F(F) めねじ200
10,890
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063503JCMB40TR-250(-) おねじ250
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40063512JCMB40TR-250F(F) めねじ250
11,550
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201643JCMB40TR-300(-) おねじ300
12,210
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201652JCMB40TR-300F(F) めねじ300
12,210
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする