曜日別特売

J Series(JCMBZ20TN)

J Series(JCMBZ20TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40063738JCMBZ20TN-25(-) おねじ25
4,790
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063747JCMBZ20TN-25F(F) めねじ25
4,790
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063756JCMBZ20TN-50F(F) めねじ50
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063765JCMBZ20TN-50(-) おねじ50
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063774JCMBZ20TN-75F(F) めねじ75
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063783JCMBZ20TN-75(-) おねじ75
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063792JCMBZ20TN-100(-) おねじ100
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063808JCMBZ20TN-100F(F) めねじ100
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063817JCMBZ20TN-125(-) おねじ125
5,890
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063826JCMBZ20TN-125F(F) めねじ125
5,890
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063835JCMBZ20TN-150(-) おねじ150
6,160
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063844JCMBZ20TN-150F(F) めねじ150
6,160
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063853JCMBZ20TN-200F(F) めねじ200
6,710
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063862JCMBZ20TN-200(-) おねじ200
6,710
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063878JCMBZ20TN-250(-) おねじ250
7,260
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063887JCMBZ20TN-250F(F) めねじ250
7,260
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063896JCMBZ20TN-300F(F) めねじ300
7,810
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063905JCMBZ20TN-300(-) おねじ300
7,810
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする