曜日別特売

J Series(JCMBZ25TN)

J Series(JCMBZ25TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40064325JCMBZ25TN-25F(F) めねじ25
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064334JCMBZ25TN-25(-) おねじ25
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064343JCMBZ25TN-50(-) おねじ50
5,560
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064352JCMBZ25TN-50F(F) めねじ50
5,560
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064368JCMBZ25TN-75F(F) めねじ75
5,830
5,298
5,828(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064377JCMBZ25TN-75(-) おねじ75
5,830
5,298
5,828(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064386JCMBZ25TN-100F(F) めねじ100
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064395JCMBZ25TN-100(-) おねじ100
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064404JCMBZ25TN-125(-) おねじ125
6,380
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064413JCMBZ25TN-125F(F) めねじ125
6,380
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064422JCMBZ25TN-150(-) おねじ150
6,660
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064438JCMBZ25TN-150F(F) めねじ150
6,660
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064447JCMBZ25TN-200(-) おねじ200
7,210
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064456JCMBZ25TN-250F(F) めねじ250
7,760
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064465JCMBZ25TN-250(-) おねじ250
7,760
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064474JCMBZ25TN-300F(F) めねじ300
8,310
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064483JCMBZ25TN-300(-) おねじ300
8,310
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする