曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMBZ25TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMBZ25TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全17種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40064492JCMBZ25TR-25(-) おねじ25
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40064508JCMBZ25TR-25F(F) めねじ25
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064517JCMBZ25TR-50(-) おねじ50
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40064526JCMBZ25TR-50F(F) めねじ50
5,560
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064535JCMBZ25TR-75F(F) めねじ75
5,830
5,298
5,828(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064544JCMBZ25TR-75(-) おねじ75
5,830
5,298
5,828(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064553JCMBZ25TR-100F(F) めねじ100
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064562JCMBZ25TR-100(-) おねじ100
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064578JCMBZ25TR-125F(F) めねじ125
6,380
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064587JCMBZ25TR-125(-) おねじ125
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
40064596JCMBZ25TR-150(-) おねじ150
6,660
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064605JCMBZ25TR-150F(F) めねじ150
6,660
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064614JCMBZ25TR-200(-) おねじ200
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
40064623JCMBZ25TR-250F(F) めねじ250
7,760
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064632JCMBZ25TR-250(-) おねじ250
7,760
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064648JCMBZ25TR-300(-) おねじ300
8,310
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
40064657JCMBZ25TR-300F(F) めねじ300
8,310
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする