SMC
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMBZ40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5
取付ナット
(-) 取付ナットなし
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40065235
JCMBZ40-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
25
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065244
JCMBZ40-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
25
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40065253
JCMBZ40-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
50
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065262
JCMBZ40-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
50
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065278
JCMBZ40-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40065287
JCMBZ40-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
75
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065296
JCMBZ40-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
100
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065305
JCMBZ40-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065314
JCMBZ40-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065323
JCMBZ40-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065332
JCMBZ40-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
150
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065348
JCMBZ40-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065357
JCMBZ40-200F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
200
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065366
JCMBZ40-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
200
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065375
JCMBZ40-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
250
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40065384
JCMBZ40-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
250
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201668
JCMBZ40-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
300
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201677
JCMBZ40-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
300
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください