SMC
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(M) 両側おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
取付ナット
(-) 取付ナットなし
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40066346
JCMM25-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
25
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066355
JCMM25-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
25
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066364
JCMM25-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
50
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40066373
JCMM25-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
50
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066382
JCMM25-50D
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
50
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40066398
JCMM25-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
75
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066407
JCMM25-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
75
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066416
JCMM25-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
100
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066425
JCMM25-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
100
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40066434
JCMM25-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
125
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066443
JCMM25-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
125
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066452
JCMM25-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
150
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066468
JCMM25-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
150
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40066477
JCMM25-200F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
200
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066486
JCMM25-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
200
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40066495
JCMM25-200D
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
200
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40066504
JCMM25-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
250
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066513
JCMM25-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
250
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066522
JCMM25-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
300
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066538
JCMM25-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
300
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066547
JCMM25-300D
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
300
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください