SMC
J Series(JCMM25TN)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付ナット
(-) 取付ナットなし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40066556
JCMM25TN-25F
CADデータダウンロード
25
25
(F) めねじ
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066565
JCMM25TN-25
CADデータダウンロード
25
25
(-) おねじ
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066574
JCMM25TN-50F
CADデータダウンロード
50
25
(F) めねじ
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066583
JCMM25TN-50
CADデータダウンロード
50
25
(-) おねじ
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066592
JCMM25TN-75F
CADデータダウンロード
75
25
(F) めねじ
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066608
JCMM25TN-75
CADデータダウンロード
75
25
(-) おねじ
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066617
JCMM25TN-100
CADデータダウンロード
100
25
(-) おねじ
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066626
JCMM25TN-100F
CADデータダウンロード
100
25
(F) めねじ
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066635
JCMM25TN-125
CADデータダウンロード
125
25
(-) おねじ
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066644
JCMM25TN-125F
CADデータダウンロード
125
25
(F) めねじ
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066653
JCMM25TN-150
CADデータダウンロード
150
25
(-) おねじ
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066662
JCMM25TN-150F
CADデータダウンロード
150
25
(F) めねじ
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066678
JCMM25TN-200
CADデータダウンロード
200
25
(-) おねじ
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066687
JCMM25TN-250F
CADデータダウンロード
250
25
(F) めねじ
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066696
JCMM25TN-250
CADデータダウンロード
250
25
(-) おねじ
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066705
JCMM25TN-300F
CADデータダウンロード
300
25
(F) めねじ
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066714
JCMM25TN-300
CADデータダウンロード
300
25
(-) おねじ
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください