曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM25TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM25TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(M) 両側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8内容量1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40066723JCMM25TR-25(-) おねじ(-) 取付ナットなし25
5,010
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066732JCMM25TR-25F(F) めねじ(-) 取付ナットなし25
5,010
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066748JCMM25TR-50F(F) めねじ(-) 取付ナットなし50
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066757JCMM25TR-50(-) おねじ(-) 取付ナットなし50
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066766JCMM25TR-75(-) おねじ(-) 取付ナットなし75
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40066775JCMM25TR-75F(F) めねじ(-) 取付ナットなし75
5,560
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066784JCMM25TR-100F(F) めねじ(-) 取付ナットなし100
5,830
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066793JCMM25TR-100(-) おねじ(-) 取付ナットなし100
5,830
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066802JCMM25TR-125(-) おねじ(-) 取付ナットなし125
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066818JCMM25TR-125F(F) めねじ(-) 取付ナットなし125
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066827JCMM25TR-150F(F) めねじ(-) 取付ナットなし150
6,380
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066836JCMM25TR-150(-) おねじ(-) 取付ナットなし150
6,380
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066845JCMM25TR-150D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066854JCMM25TR-200(-) おねじ(-) 取付ナットなし200
6,930
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066863JCMM25TR-250F(F) めねじ(-) 取付ナットなし250
7,480
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066872JCMM25TR-250(-) おねじ(-) 取付ナットなし250
7,480
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066888JCMM25TR-300F(F) めねじ(-) 取付ナットなし300
8,030
7,298
8,028(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066897JCMM25TR-300(-) おねじ(-) 取付ナットなし300
8,030
7,298
8,028(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする