曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM32)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(M) 両側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5内容量1個
全21種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40066906JCMM32-25F(F) めねじ(-) 取付ナットなし25
5,170
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066915JCMM32-25(-) おねじ(-) 取付ナットなし25
5,170
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066924JCMM32-50(-) おねじ(-) 取付ナットなし50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066933JCMM32-50F(F) めねじ(-) 取付ナットなし50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066942JCMM32-50D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)50
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066958JCMM32-75(-) おねじ(-) 取付ナットなし75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066967JCMM32-75F(F) めねじ(-) 取付ナットなし75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066976JCMM32-100(-) おねじ(-) 取付ナットなし100
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40066985JCMM32-100F(F) めねじ(-) 取付ナットなし100
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40066994JCMM32-100D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)100
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40067003JCMM32-125F(F) めねじ(-) 取付ナットなし125
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067012JCMM32-125(-) おねじ(-) 取付ナットなし125
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067028JCMM32-150F(F) めねじ(-) 取付ナットなし150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067037JCMM32-150(-) おねじ(-) 取付ナットなし150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067046JCMM32-200F(F) めねじ(-) 取付ナットなし200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067055JCMM32-200(-) おねじ(-) 取付ナットなし200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067064JCMM32-250(-) おねじ(-) 取付ナットなし250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067073JCMM32-250F(F) めねじ(-) 取付ナットなし250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067082JCMM32-300(-) おねじ(-) 取付ナットなし300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067098JCMM32-300F(F) めねじ(-) 取付ナットなし300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067107JCMM32-300D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)300
8,360
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする