曜日別特売

J Series(JCMM32TN)

J Series(JCMM32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40067116JCMM32TN-25F(F) めねじ25
5,170
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067125JCMM32TN-25(-) おねじ25
5,170
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067134JCMM32TN-50(-) おねじ50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067143JCMM32TN-50F(F) めねじ50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067152JCMM32TN-75F(F) めねじ75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067168JCMM32TN-75(-) おねじ75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067177JCMM32TN-100(-) おねじ100
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067186JCMM32TN-100F(F) めねじ100
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067195JCMM32TN-125(-) おねじ125
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067204JCMM32TN-125F(F) めねじ125
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067213JCMM32TN-150F(F) めねじ150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067222JCMM32TN-150(-) おねじ150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067238JCMM32TN-200(-) おねじ200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067247JCMM32TN-200F(F) めねじ200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067256JCMM32TN-250F(F) めねじ250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067265JCMM32TN-250(-) おねじ250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067274JCMM32TN-300F(F) めねじ300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067283JCMM32TN-300(-) おねじ300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする