曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM32TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM32TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(M) 両側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8内容量1個
全19種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40067292JCMM32TR-25F(F) めねじ(-) 取付ナットなし25
5,170
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067308JCMM32TR-25(-) おねじ(-) 取付ナットなし25
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40067317JCMM32TR-50F(F) めねじ(-) 取付ナットなし50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067326JCMM32TR-50(-) おねじ(-) 取付ナットなし50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067335JCMM32TR-75F(F) めねじ(-) 取付ナットなし75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067344JCMM32TR-75(-) おねじ(-) 取付ナットなし75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067353JCMM32TR-100F(F) めねじ(-) 取付ナットなし100
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067362JCMM32TR-100(-) おねじ(-) 取付ナットなし100
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067378JCMM32TR-125F(F) めねじ(-) 取付ナットなし125
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067387JCMM32TR-125(-) おねじ(-) 取付ナットなし125
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40067396JCMM32TR-150(-) おねじ(-) 取付ナットなし150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067405JCMM32TR-150F(F) めねじ(-) 取付ナットなし150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067414JCMM32TR-200F(F) めねじ(-) 取付ナットなし200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067423JCMM32TR-200(-) おねじ(-) 取付ナットなし200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067432JCMM32TR-250F(F) めねじ(-) 取付ナットなし250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067448JCMM32TR-250(-) おねじ(-) 取付ナットなし250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067457JCMM32TR-250D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)250
7,810
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067466JCMM32TR-300F(F) めねじ(-) 取付ナットなし300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067475JCMM32TR-300(-) おねじ(-) 取付ナットなし300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする