曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM40TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM40TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(M) 両側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40067737JCMM40TR-25F(F) めねじ25
8,310
7,498
8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067746JCMM40TR-25(-) おねじ25
8,310
7,498
8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067755JCMM40TR-50(-) おねじ50
8,640
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067764JCMM40TR-50F(F) めねじ50
8,640
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067773JCMM40TR-75(-) おねじ75
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
40067782JCMM40TR-75F(F) めねじ75
8,970
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067798JCMM40TR-100F(F) めねじ100
9,300
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067807JCMM40TR-100(-) おねじ100
9,300
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067816JCMM40TR-125F(F) めねじ125
9,630
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067825JCMM40TR-125(-) おねじ125
9,630
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067834JCMM40TR-150(-) おねじ150
9,960
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
40067843JCMM40TR-150F(F) めねじ150
9,960
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201853JCMM40TR-200(-) おねじ200
10,620
9,598
10,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201862JCMM40TR-200F(F) めねじ200
10,620
9,598
10,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201878JCMM40TR-250(-) おねじ250
11,280
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201887JCMM40TR-250F(F) めねじ250
11,280
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201896JCMM40TR-300(-) おねじ300
11,940
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201905JCMM40TR-300F(F) めねじ300
11,940
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする