曜日別特売

J Series(JCMMZ20TN)

J Series(JCMMZ20TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付ナット(-) 取付ナットなしポートねじの種類(TN) NPT 1/8磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40068148JCMMZ20TN-25F2520(F) めねじ
4,510
3,998
4,398(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068157JCMMZ20TN-252520(-) おねじ
4,510
3,998
4,398(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068166JCMMZ20TN-505020(-) おねじ
4,790
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068175JCMMZ20TN-50F5020(F) めねじ
4,790
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068184JCMMZ20TN-757520(-) おねじ
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068193JCMMZ20TN-75F7520(F) めねじ
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068202JCMMZ20TN-10010020(-) おねじ
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068218JCMMZ20TN-100F10020(F) めねじ
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068227JCMMZ20TN-125F12520(F) めねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068236JCMMZ20TN-12512520(-) おねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068245JCMMZ20TN-150F15020(F) めねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068254JCMMZ20TN-15015020(-) おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068263JCMMZ20TN-200F20020(F) めねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068272JCMMZ20TN-20020020(-) おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068288JCMMZ20TN-250F25020(F) めねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068297JCMMZ20TN-25025020(-) おねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068306JCMMZ20TN-300F30020(F) めねじ
7,540
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068315JCMMZ20TN-30030020(-) おねじ
7,540
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする