曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8内容量1個
全20種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40068902JCMMZ25TR-25(-) おねじ(-) 取付ナットなし25
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40068918JCMMZ25TR-25F(F) めねじ(-) 取付ナットなし25
5,010
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068927JCMMZ25TR-50F(F) めねじ(-) 取付ナットなし50
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068936JCMMZ25TR-50(-) おねじ(-) 取付ナットなし50
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
40068945JCMMZ25TR-75F(F) めねじ(-) 取付ナットなし75
5,560
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068954JCMMZ25TR-75(-) おねじ(-) 取付ナットなし75
5,560
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068963JCMMZ25TR-75D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068972JCMMZ25TR-100F(F) めねじ(-) 取付ナットなし100
5,830
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068988JCMMZ25TR-100(-) おねじ(-) 取付ナットなし100
5,830
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068997JCMMZ25TR-125F(F) めねじ(-) 取付ナットなし125
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069006JCMMZ25TR-125(-) おねじ(-) 取付ナットなし125
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069015JCMMZ25TR-150F(F) めねじ(-) 取付ナットなし150
6,380
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069024JCMMZ25TR-150(-) おねじ(-) 取付ナットなし150
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
40069033JCMMZ25TR-200(-) おねじ(-) 取付ナットなし200
6,930
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069042JCMMZ25TR-250F(F) めねじ(-) 取付ナットなし250
7,480
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069058JCMMZ25TR-250(-) おねじ(-) 取付ナットなし250
7,480
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069067JCMMZ25TR-250D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069076JCMMZ25TR-300(-) おねじ(-) 取付ナットなし300
8,030
7,298
8,028(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069085JCMMZ25TR-300F(F) めねじ(-) 取付ナットなし300
8,030
7,298
8,028(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069094JCMMZ25TR-300D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする