SMC
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(MZ) ロッド側おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
取付ナット
(-) 取付ナットなし
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40069706
JCMMZ40-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
25
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069715
JCMMZ40-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
25
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069724
JCMMZ40-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
50
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069733
JCMMZ40-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
50
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40069742
JCMMZ40-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
75
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069758
JCMMZ40-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
75
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40069767
JCMMZ40-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
100
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069776
JCMMZ40-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
100
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069785
JCMMZ40-100D
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
100
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069794
JCMMZ40-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
125
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069803
JCMMZ40-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
125
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069812
JCMMZ40-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
150
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069828
JCMMZ40-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
150
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201914
JCMMZ40-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
200
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201923
JCMMZ40-200F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
200
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201932
JCMMZ40-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
250
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201948
JCMMZ40-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
250
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201957
JCMMZ40-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
(-) 取付ナットなし
300
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201966
JCMMZ40-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
(-) 取付ナットなし
300
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください