曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ40TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ40TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8内容量1個
全22種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40069952JCMMZ40TR-25F(F) めねじ(-) 取付ナットなし25
8,310
7,498
8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069968JCMMZ40TR-25(-) おねじ(-) 取付ナットなし25
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
40069977JCMMZ40TR-50F(F) めねじ(-) 取付ナットなし50
8,640
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069986JCMMZ40TR-50(-) おねじ(-) 取付ナットなし50
8,640
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069995JCMMZ40TR-50D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)50
8,910
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070004JCMMZ40TR-46D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)46
8,910
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070013JCMMZ40TR-75(-) おねじ(-) 取付ナットなし75
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
40070022JCMMZ40TR-75F(F) めねじ(-) 取付ナットなし75
8,970
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070038JCMMZ40TR-100F(F) めねじ(-) 取付ナットなし100
9,300
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070047JCMMZ40TR-100(-) おねじ(-) 取付ナットなし100
9,300
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070056JCMMZ40TR-125F(F) めねじ(-) 取付ナットなし125
9,630
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070065JCMMZ40TR-125(-) おねじ(-) 取付ナットなし125
9,630
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070074JCMMZ40TR-150(-) おねじ(-) 取付ナットなし150
9,960
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070083JCMMZ40TR-150F(F) めねじ(-) 取付ナットなし150
9,960
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070092JCMMZ40TR-150D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)150
10,230
9,298
10,228(税込)
19日以内出荷
返品不可
40070108JCMMZ40TR-250D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)250
11,550
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202036JCMMZ40TR-200(-) おねじ(-) 取付ナットなし200
10,620
9,598
10,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202045JCMMZ40TR-200F(F) めねじ(-) 取付ナットなし200
10,620
9,598
10,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202054JCMMZ40TR-250(-) おねじ(-) 取付ナットなし250
11,280
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202063JCMMZ40TR-250F(F) めねじ(-) 取付ナットなし250
11,280
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202072JCMMZ40TR-300(-) おねじ(-) 取付ナットなし300
11,940
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202088JCMMZ40TR-300F(F) めねじ(-) 取付ナットなし300
11,940
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする