SMC
KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH06)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
材質
(G) ステンレス (SUS304)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090164
KPGH06-01-X193
CADデータダウンロード
R
1/8
¥14,700
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090173
KPGH06-02-X193
CADデータダウンロード
R
1/4
¥15,580
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090182
KPGH06-M5-X193
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥17,660
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください