SMC
KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH08)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
材質
(G) ステンレス (SUS304)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090198
KPGH08-01-X193
CADデータダウンロード
1/8
¥17,070
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090207
KPGH08-02-X193
CADデータダウンロード
1/4
¥17,070
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください