曜日別特売

KPQT_KPGT - 両口チーズユニオン(KPGT06)

KPQT_KPGT - 両口チーズユニオン(KPGT06) - SMC
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6材質(G) ステンレス (SUS304)内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40090408KPGT06-01-X193R1/8
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090417KPGT06-M5-X193MM5×0.8
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090426KPGT06-02-X193R1/4
19,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする