SMC
KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU04)
形状
ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)
4
材質
(G) ステンレス (SUS304)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090496
KPGU04-01-X193
CADデータダウンロード
R
1/8
¥
17,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090505
KPGU04-02-X193
CADデータダウンロード
R
1/4
¥
19,390
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090514
KPGU04-M5-X193
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
23,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください