SMC
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D10)
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40093883
KQ2D10-00A-X12
CADデータダウンロード
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093908
KQ2D10-02AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093917
KQ2D10-03AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
4,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093935
KQ2D10-02NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093944
KQ2D10-03NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093953
KQ2D10-04AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
4,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093962
KQ2D10-04NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
5,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093892
KQ2D10-02-X17
デルタユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
40093926
KQ2D10-00-X39
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,035
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください