SMC
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40096385
KQ2H01-34A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/8
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096394
KQ2H01-33A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/16
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096412
KQ2H01-01A-X12
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/8
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096428
KQ2H01-01A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/8
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096437
KQ2H01-34N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/8
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096446
KQ2H01-33N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/16
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096455
KQ2H01-35A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/4
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096464
KQ2H01-01N-X12
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/8
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096473
KQ2H01-02A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/4
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096482
KQ2H01-34AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/8
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096498
KQ2H01-32A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
UNF
-
10-32UNF
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096507
KQ2H01-33AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/16
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096516
KQ2H01-01AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/8
¥
2,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096525
KQ2H01-34NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/8
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096534
KQ2H01-32N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
UNF
-
10-32UNF
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096543
KQ2H01-33NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/16
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40096552
KQ2H01-35AS-X12
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/4
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096568
KQ2H01-35AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/4
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096577
KQ2H01-02AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/4
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096586
KQ2H01-01NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/8
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096595
KQ2H01-33AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/16
-
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096604
KQ2H01-34AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/8
-
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096613
KQ2H01-01AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
1/8
-
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096622
KQ2H01-01AP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/8
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096647
KQ2H01-35NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/4
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096656
KQ2H01-02NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/4
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096665
KQ2H01-34NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/8
-
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096674
KQ2H01-33NP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/16
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096683
KQ2H01-33NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/16
-
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096692
KQ2H01-01NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
1/8
-
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096708
KQ2H01-01NP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/8
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096717
KQ2H01-02AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
1/4
-
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096726
KQ2H01-35AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/4
-
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096735
KQ2H01-35NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/4
-
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096744
KQ2H01-02NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
1/4
-
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096753
KQ2H01-00A-X35
ストレート
-
-
Φ1/8
-
-
-
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096762
KQ2H01-00A1
CADデータダウンロード
ストレート
-
-
Φ1/8
-
-
-
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096778
KQ2H01-00A1-X35
ストレート
-
-
Φ1/8
-
-
-
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096787
KQ2H01-07A1
CADデータダウンロード
異径ストレート
Φ1/8
Φ1/4
-
-
-
-
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096796
KQ2H01-03A1
CADデータダウンロード
異径ストレート
Φ1/8
Φ5/32
-
-
-
-
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096805
KQ2H01-M5A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
M
-
M5×0.8
¥
4,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096814
KQ2H01-M5N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
M
-
M5×0.8
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40096848
KQ2H01-U01A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
Uni
-
1/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096857
KQ2H01-U02A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
Uni
-
1/4
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096866
KQ2H01-U01N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
Uni
-
1/8
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40096403
KQ2H01-01-X12
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
-
1/8
¥
2,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
40096638
KQ2H01-34S-X17
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
-
1/8
¥
2,770
取扱い終了
返品不可
40096823
KQ2H01-M5-X17
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
M
-
M5×0.8
¥
4,320
取扱い終了
返品不可
40096832
KQ2H01-07-X34
異径ストレート
Φ1/8
Φ1/4
-
-
-
-
¥
5,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください