KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K01)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K01) - SMC
内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40101513KQ2K01-34AS145°エルボユニオンΦ1/8NPT-1/8
3,650
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101522KQ2K01-34AP45°エルボユニオンΦ1/8NPT1/8-
4,010
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101538KQ2K01-32A145°エルボユニオンΦ1/8UNF-10-32UNF
4,140
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101547KQ2K01-34NP45°エルボユニオンΦ1/8NPT1/8-
4,230
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする