SMC
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40105318
KQ2L05-34AS-X35
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
1/8
-
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105327
KQ2L05-34AS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
1/8
-
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105336
KQ2L05-34AS1-X35
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
1/8
-
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105345
KQ2L05-34AS-X12
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
1/8
-
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105354
KQ2L05-01AS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
R
1/8
-
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40105363
KQ2L05-01AS1-X12
エルボユニオン
Φ3/16
R
1/8
-
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105372
KQ2L05-01AS-X12
エルボユニオン
Φ3/16
R
1/8
-
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40105388
KQ2L05-U01A1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
Uni
1/8
-
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105397
KQ2L05-U01A-X35
エルボユニオン
Φ3/16
Uni
1/8
-
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105406
KQ2L05-99A1
CADデータダウンロード
ストリートエルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105415
KQ2L05-99A-X35
ストリートエルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105424
KQ2L05-99A-X12
ストリートエルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105433
KQ2L05-01NS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
R
1/8
-
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40105442
KQ2L05-34NS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
1/8
-
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105458
KQ2L05-02A-X12
エルボユニオン
Φ3/16
R
1/4
-
¥
3,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105467
KQ2L05-01AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
R
-
1/8
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105476
KQ2L05-34AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
-
1/8
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105485
KQ2L05-07A1
CADデータダウンロード
レジューサエルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105494
KQ2L05-09A1
CADデータダウンロード
レジューサエルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105503
KQ2L05-02AS-X12
エルボユニオン
Φ3/16
R
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105512
KQ2L05-02AS1-X12
エルボユニオン
Φ3/16
R
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105528
KQ2L05-02AS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
R
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40105537
KQ2L05-35AS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105546
KQ2L05-35AS-X35
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105555
KQ2L05-34NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
-
1/8
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105564
KQ2L05-01NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
R
-
1/8
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105573
KQ2L05-U02A-X35
エルボユニオン
Φ3/16
Uni
1/4
-
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105582
KQ2L05-U02A1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
Uni
1/4
-
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105598
KQ2L05-00A-X35
エルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105607
KQ2L05-32A1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
UNF
10-32UNF
-
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105616
KQ2L05-00A1
CADデータダウンロード
エルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40105625
KQ2L05-00A1-X35
エルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105634
KQ2L05-00A-X12
エルボ
Φ3/16
-
-
-
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105643
KQ2L05-35NS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
1/4
-
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105652
KQ2L05-35AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
-
1/4
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105668
KQ2L05-02AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
R
-
1/4
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105677
KQ2L05-32N1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
UNF
10-32UNF
-
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105686
KQ2L05-02NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
R
-
1/4
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40105695
KQ2L05-35NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/16
NPT
-
1/4
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください