SMC
K Series(KQ2L23)
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管継手d(Φmm)
形状
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40110762
KQ2L23-01A-X12
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110778
KQ2L23-01A1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
2,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110787
KQ2L23-01N1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110796
KQ2L23-01AS-X12
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110805
KQ2L23-01AS-X35
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110814
KQ2L23-01AS1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40110823
KQ2L23-01AS1-X35
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110832
KQ2L23-01NS1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110848
KQ2L23-01AP
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110857
KQ2L23-01NP
-
エルボユニオン
R
1/8
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110866
KQ2L23-99A-X35
3.2
ストリートエルボ
-
-
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110875
KQ2L23-99A1
CADデータダウンロード
3.2
ストリートエルボ
-
-
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110884
KQ2L23-99A1-X35
3.2
ストリートエルボ
-
-
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110893
KQ2L23-02A-X12
-
エルボユニオン
R
1/4
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110902
KQ2L23-00A-X35
-
エルボ
-
-
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110918
KQ2L23-00A1
CADデータダウンロード
-
エルボ
-
-
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110927
KQ2L23-00A-X12
-
エルボ
-
-
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110936
KQ2L23-04A1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
R
1/2
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110945
KQ2L23-04A1-X35
-
エルボユニオン
R
1/2
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110954
KQ2L23-04A-X12
-
エルボユニオン
R
1/2
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110963
KQ2L23-04A-X35
-
エルボユニオン
R
1/2
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110988
KQ2L23-M5A1-X35
-
エルボユニオン
M
M5×0.8
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110997
KQ2L23-M5A-X12
-
エルボユニオン
M
M5×0.8
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111006
KQ2L23-M5A1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
M
M5×0.8
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40111015
KQ2L23-06A-X35
6
レジューサエルボ
-
-
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111024
KQ2L23-06A1
CADデータダウンロード
6
レジューサエルボ
-
-
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40111033
KQ2L23-02AS1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
R
1/4
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40111042
KQ2L23-02AS-X35
-
エルボユニオン
R
1/4
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111058
KQ2L23-02AS-X12
-
エルボユニオン
R
1/4
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111067
KQ2L23-M5N1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
M
M5×0.8
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111076
KQ2L23-02NS1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
R
1/4
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40111085
KQ2L23-02NS-X12
-
エルボユニオン
R
1/4
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111094
KQ2L23-02AP
-
エルボユニオン
R
1/4
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40111103
KQ2L23-02NP
-
エルボユニオン
R
1/4
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111112
KQ2L23-M3G-X35
-
エルボユニオン
M
M3×0.5
¥
5,530
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111128
KQ2L23-M3G1
CADデータダウンロード
-
エルボユニオン
M
M3×0.5
¥
5,530
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください