曜日別特売

KQ2U - ブランチ(KQ2U10)

KQ2U - ブランチ(KQ2U10) - SMC
内容量1袋(5個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40122723KQ2U10-00A-X963ユニオンワイ--10----
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122732KQ2U10-00A-X12ユニオンワイ--10----
3,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
40122748KQ2U10-02A-X35ブランチ--10-R-1/4
3,610
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122757KQ2U10-02A-X963ブランチ--10-R-1/4
3,610
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122766KQ2U10-03A-X35ブランチ--10-R-3/8
3,630
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122775KQ2U10-02AS-X12ブランチ--10-R-1/4
3,760
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122784KQ2U10-02AS-X35ブランチ--10-R-1/4
3,760
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122793KQ2U10-03AS-X12ブランチ--10-R-3/8
3,780
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
40122802KQ2U10-03AS-X35ブランチ--10-R-3/8
3,780
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122818KQ2U10-U02A-X35ブランチ--10-Uni-1/4
3,840
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122827KQ2U10-U03A-X35ブランチ--10-Uni-3/8
3,870
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122836KQ2U10-12A-X12異径ユニオンワイ10--12---
3,950
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122845KQ2U10-02APブランチ--10-RRc1/4-
4,150
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122854KQ2U10-03APブランチ--10-RRc3/8-
4,160
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122863KQ2U10-04A-X35ブランチ--10-R-1/2
4,200
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122872KQ2U10-99A-X12ブランチユニオンワイ-1010----
4,270
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122888KQ2U10-99A-X35ブランチユニオンワイ-1010----
4,270
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122915KQ2U10-04AS-X12ブランチ--10-R-1/2
4,340
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122924KQ2U10-04AS-X35ブランチ--10-R-1/2
4,340
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122933KQ2U10-U04A-X35ブランチ--10-Uni-1/2
4,430
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122942KQ2U10-02NPブランチ--10-RRc1/4-
4,480
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122967KQ2U10-03NPブランチ--10-RRc3/8-
4,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122976KQ2U10-04APブランチ--10-RRc1/2-
4,770
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122994KQ2U10-04NPブランチ--10-RRc1/2-
5,320
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122897KQ2U10-00-X34ユニオンワイ--10----
3,905
取扱い終了
返品不可
40122906KQ2U10-02-X29ブランチ--10-R-1/4
3,930
取扱い終了
返品不可
40122958KQ2U10-00-X94ユニオンワイ--10----
4,155
取扱い終了
返品不可
40122985KQ2U10-12-X34異径ユニオンワイ10--12---
4,340
取扱い終了
返品不可
40123003KQ2U10-99-X39ブランチユニオンワイ-1010----
5,110
取扱い終了
返品不可
40123012KQ2U10-04S-X39ブランチ--10-R-1/2
5,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする