曜日別特売

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD09)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD09) - SMC
形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPTシール方式シール剤付内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40127133KQ2VD09-35AP1/4(A) 黄銅
12,810
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127142KQ2VD09-36AP3/8(A) 黄銅
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127158KQ2VD09-35NP1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
13,470
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127167KQ2VD09-37AP1/2(A) 黄銅
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127176KQ2VD09-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127185KQ2VD09-37NP1/2(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする