SMC
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF03)
形状
ユニバーサルメスエルボ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40127745
KQ2VF03-34AS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥6,240
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127763
KQ2VF03-34AP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤付
¥6,870
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40127772
KQ2VF03-34NP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤付
¥7,310
¥
6,398
¥7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127788
KQ2VF03-32A1
CADデータダウンロード
Φ5/32
UNF
-
10-32UNF
シール剤なし
¥9,240
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127754
KQ2VF03-34S-X17
Φ5/32
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥5,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください