曜日別特売

KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS09)

KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS09) - SMC
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPTシール方式シール剤付内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40129617KQ2VS09-34AP1/8(A) 黄銅
6,880
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129626KQ2VS09-35AP1/4(A) 黄銅
7,020
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129635KQ2VS09-34NP1/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
7,100
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129644KQ2VS09-35NP1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129653KQ2VS09-36AP3/8(A) 黄銅
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129662KQ2VS09-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
9,460
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする