曜日別特売

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT03)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT03) - SMC
形状トリプルユニバーサルエルボ内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40129994KQ2VT03-34AS1Φ5/32NPT1/8-シール剤なし
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130003KQ2VT03-34APΦ5/32NPT-1/8シール剤付
14,990
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130012KQ2VT03-34NPΦ5/32NPT-1/8シール剤付
15,430
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130028KQ2VT03-32A1Φ5/32UNF10-32UNF-シール剤なし
19,340
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする