曜日別特売

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04) - SMC
適合チューブ外径(Φmm)4内容量1袋(10個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40131516KQ2W04-01A-X35ロングエルボユニオン-R-1/8
4,220
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131525KQ2W04-M5A1ロングエルボユニオン-M-M5×0.8
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131534KQ2W04-01AS1ロングエルボユニオン-R-1/8
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131543KQ2W04-01AS1-X35ロングエルボユニオン-R-1/8
4,510
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131552KQ2W04-01AS-X35ロングエルボユニオン-R-1/8
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131568KQ2W04-M5A1-X35ロングエルボユニオン-M-M5×0.8
4,510
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131577KQ2W04-M5A-X35ロングエルボユニオン-M-M5×0.8
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131586KQ2W04-M5N1ロングエルボユニオン-M-M5×0.8
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131595KQ2W04-01NS1ロングエルボユニオン-R-1/8
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131604KQ2W04-01NS-X35ロングエルボユニオン-R-1/8
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131613KQ2W04-01APロングエルボユニオン-RRc1/8-
5,010
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131622KQ2W04-99A1ロングストリートエルボ4---
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131638KQ2W04-99A-X35ロングストリートエルボ4---
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131647KQ2W04-99A1-X35ロングストリートエルボ4---
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131656KQ2W04-99A-X12ロングストリートエルボ4---
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131665KQ2W04-U01A1ロングエルボユニオン-Uni-1/8
5,140
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131674KQ2W04-U01A-X35ロングエルボユニオン-Uni-1/8
5,140
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131683KQ2W04-02A-X35ロングエルボユニオン-R-1/4
5,160
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131692KQ2W04-01NPロングエルボユニオン-RRc1/8-
5,220
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131708KQ2W04-G01Aロングエルボユニオン-G-1/8
5,340
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131717KQ2W04-G01A1ロングエルボユニオン-G-1/8
5,340
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131726KQ2W04-02AS-X35ロングエルボユニオン-R-1/4
5,460
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131735KQ2W04-02AS1-X35ロングエルボユニオン-R-1/4
5,460
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131744KQ2W04-02AS1ロングエルボユニオン-R-1/4
5,460
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131753KQ2W04-G01Nロングエルボユニオン-G-1/8
5,750
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131762KQ2W04-02NS1ロングエルボユニオン-R-1/4
5,790
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131778KQ2W04-G02Aロングエルボユニオン-G-1/4
5,970
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131787KQ2W04-G02A1ロングエルボユニオン-G-1/4
5,970
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131796KQ2W04-02APロングエルボユニオン-RRc1/4-
6,000
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131805KQ2W04-02NPロングエルボユニオン-RRc1/4-
6,440
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131814KQ2W04-G02Nロングエルボユニオン-G-1/4
6,560
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
40131848KQ2W04-M3G1ロングエルボユニオン-M-M3×0.5
7,610
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
40131823KQ2W04-01S-X34ロングエルボユニオン-R-1/8
6,070
取扱い終了
返品不可
40131832KQ2W04-M5-X39ロングエルボユニオン-M-M5×0.8
6,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする