SMC
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W10)
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40133275
KQ2W10-99A-X12
ロングストリートエルボ
10
-
-
-
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133284
KQ2W10-99A-X35
ロングストリートエルボ
10
-
-
-
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133293
KQ2W10-02A-X35
ロングエルボユニオン
-
R
1/4
-
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133302
KQ2W10-02AS-X12
ロングエルボユニオン
-
R
1/4
-
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40133318
KQ2W10-02AS-X35
ロングエルボユニオン
-
R
1/4
-
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133327
KQ2W10-U02A-X35
ロングエルボユニオン
-
Uni
1/4
-
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133336
KQ2W10-03AS-X35
ロングエルボユニオン
-
R
3/8
-
¥
4,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133345
KQ2W10-02AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
1/4
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133354
KQ2W10-G02A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
1/4
-
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133363
KQ2W10-03AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
3/8
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133372
KQ2W10-G03A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
3/8
-
¥
4,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133388
KQ2W10-02NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
1/4
¥
4,990
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133397
KQ2W10-G02N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
1/4
-
¥
4,990
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133406
KQ2W10-03NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
3/8
¥
5,130
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133415
KQ2W10-G03N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
3/8
-
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133424
KQ2W10-04AS-X35
ロングエルボユニオン
-
R
1/2
-
¥
5,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133433
KQ2W10-04AS-X12
ロングエルボユニオン
-
R
1/2
-
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133442
KQ2W10-04AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
1/2
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133458
KQ2W10-04NS-X12
ロングエルボユニオン
-
R
1/2
-
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133467
KQ2W10-G04A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
1/2
-
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133476
KQ2W10-04NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
1/2
¥
6,710
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133485
KQ2W10-G04N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
1/2
-
¥
7,450
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください