曜日別特売

KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W13)

KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W13) - SMC
内容量1袋(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40133887KQ2W13-35AS-X35ロングエルボユニオンΦ1/2NPT1/4-
10,470
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133896KQ2W13-19N-X224ロングエルボ---Φ1/2
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133905KQ2W13-02APロングエルボユニオンΦ1/2R-1/4
11,470
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133914KQ2W13-35APロングエルボユニオンΦ1/2NPT-1/4
11,500
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133923KQ2W13-03APロングエルボユニオンΦ1/2R-3/8
12,030
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133932KQ2W13-36APロングエルボユニオンΦ1/2NPT-3/8
12,080
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133948KQ2W13-02NPロングエルボユニオンΦ1/2R-1/4
12,570
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133957KQ2W13-35NPロングエルボユニオンΦ1/2NPT-1/4
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133966KQ2W13-03NPロングエルボユニオンΦ1/2R-3/8
13,130
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133975KQ2W13-36NPロングエルボユニオンΦ1/2NPT-3/8
13,180
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133993KQ2W13-04APロングエルボユニオンΦ1/2R-1/2
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134002KQ2W13-37APロングエルボユニオンΦ1/2NPT-1/2
15,210
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134018KQ2W13-04NPロングエルボユニオンΦ1/2R-1/2
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134027KQ2W13-37NPロングエルボユニオンΦ1/2NPT-1/2
17,190
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133984KQ2W13-04S-X17ロングエルボユニオンΦ1/2R1/2-
13,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする