SMC
KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y07)
形状
サービスチーズユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40136084
KQ2Y07-34AS-X12
Φ1/4
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136093
KQ2Y07-34AS-X35
Φ1/4
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136102
KQ2Y07-33AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
-
1/16
シール剤付
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136118
KQ2Y07-34AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
5,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136127
KQ2Y07-U01A-X35
Φ1/4
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
5,340
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136136
KQ2Y07-33NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
-
1/16
シール剤付
¥
5,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136145
KQ2Y07-34NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136154
KQ2Y07-U01N-X35
Φ1/4
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136163
KQ2Y07-35AS-X35
Φ1/4
NPT
1/4
-
シール剤なし
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136172
KQ2Y07-U02A-X35
Φ1/4
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136188
KQ2Y07-01AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
-
1/8
シール剤付
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136197
KQ2Y07-36AS-X35
Φ1/4
NPT
3/8
-
シール剤なし
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136206
KQ2Y07-01NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
-
1/8
シール剤付
¥
5,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136215
KQ2Y07-35AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
-
1/4
シール剤付
¥
6,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136224
KQ2Y07-02AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
-
1/4
シール剤付
¥
6,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136233
KQ2Y07-35NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
-
1/4
シール剤付
¥
6,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136242
KQ2Y07-02NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
-
1/4
シール剤付
¥
6,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136258
KQ2Y07-36AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
-
3/8
シール剤付
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136267
KQ2Y07-03AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
-
3/8
シール剤付
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136276
KQ2Y07-03NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
-
3/8
シール剤付
¥
7,240
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136285
KQ2Y07-36NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
-
3/8
シール剤付
¥
7,240
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください