KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y13)

KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y13) - SMC
形状サービスチーズユニオン内容量1袋(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40137536KQ2Y13-36AS-X35Φ1/2NPT-3/8シール剤なし
9,660
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137545KQ2Y13-02APΦ1/2R1/4-シール剤付
10,500
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137554KQ2Y13-35APΦ1/2NPT1/4-シール剤付
10,560
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137563KQ2Y13-03APΦ1/2R3/8-シール剤付
10,590
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137572KQ2Y13-36APΦ1/2NPT3/8-シール剤付
10,620
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137588KQ2Y13-02NPΦ1/2R1/4-シール剤付
11,160
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137597KQ2Y13-35NPΦ1/2NPT1/4-シール剤付
11,220
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137606KQ2Y13-03NPΦ1/2R3/8-シール剤付
11,250
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137615KQ2Y13-36NPΦ1/2NPT3/8-シール剤付
11,280
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137633KQ2Y13-04APΦ1/2R1/2-シール剤付
11,840
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137642KQ2Y13-04NPΦ1/2R1/2-シール剤付
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137658KQ2Y13-37AS-X35Φ1/2NPT-1/2シール剤なし
13,060
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137667KQ2Y13-37APΦ1/2NPT1/2-シール剤付
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137676KQ2Y13-37NPΦ1/2NPT1/2-シール剤付
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137624KQ2Y13-04S-X17Φ1/2R-1/2シール剤なし
10,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする