曜日別特売

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z06)

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z06) - SMC
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6内容量1袋(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40138114KQ2Z06-01AS-X35R1/8-シール剤なし
6,020
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138123KQ2Z06-01AS-X12R1/8-シール剤なし
6,020
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138132KQ2Z06-01NS-X35R1/8-シール剤なし
6,350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138148KQ2Z06-01APRRc-1/8シール剤付
6,630
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138157KQ2Z06-01NPRRc-1/8シール剤付
7,070
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138166KQ2Z06-02A-X35R1/4-シール剤なし
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138175KQ2Z06-02AS-X35R1/4-シール剤なし
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138193KQ2Z06-02NS-X35R1/4-シール剤なし
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138202KQ2Z06-02APRRc-1/4シール剤付
8,560
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138218KQ2Z06-02NPRRc-1/4シール剤付
9,220
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138227KQ2Z06-03AS-X12R3/8-シール剤なし
10,420
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138245KQ2Z06-03APRRc-3/8シール剤付
11,470
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138254KQ2Z06-03NPRRc-3/8シール剤付
12,350
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138184KQ2Z06-02-X17R1/4-シール剤なし
7,300
取扱い終了
返品不可
40138236KQ2Z06-02S-X39R1/4-シール剤なし
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする