曜日別特売

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD09)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD09) - SMC
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPTシール方式シール剤付内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40139356KQ2ZD09-36AP3/8(A) 黄銅
15,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139365KQ2ZD09-35AP1/4(A) 黄銅
15,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139374KQ2ZD09-35NP1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
16,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139383KQ2ZD09-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139392KQ2ZD09-37AP1/2(A) 黄銅
16,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139408KQ2ZD09-37NP1/2(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
18,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする