KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD13)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD13) - SMC
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPTシール方式シール剤付内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40139724KQ2ZD13-36AP3/8(A) 黄銅
20,720
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139733KQ2ZD13-37AP1/2(A) 黄銅
21,050
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139742KQ2ZD13-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139758KQ2ZD13-37NP1/2(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
23,250
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする