曜日別特売

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF08)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF08) - SMC
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40139882KQ2ZF08-01AS-X35R、Rc-1/8シール剤なし
7,200
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139898KQ2ZF08-01APRRc1/8-シール剤付
7,850
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139907KQ2ZF08-01NPRRc1/8-シール剤付
8,510
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139916KQ2ZF08-02AS-X35R、Rc-1/4シール剤なし
8,880
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139925KQ2ZF08-02APRRc1/4-シール剤付
9,760
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139934KQ2ZF08-02NPRRc1/4-シール剤付
10,640
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする