SMC
KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT03)
形状
トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40140083
KQ2ZT03-34AP
CADデータダウンロード
(A) 黄銅
¥17,560
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140092
KQ2ZT03-34NP
CADデータダウンロード
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥18,220
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください