LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB3L)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB3L) - SMC
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
ねじリード(mm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40145403LDZBB3L-20A3-------
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145412LDZBB3L-10A3-------
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145428LDZBB3L-15A3-------
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145437LDZBB3L-30A3-------
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145446LDZBB3L-50A3(D) 磁石内蔵(L) 250(-) めねじ(-) オートスイッチなし--
29,370
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40145455LDZBB3L-75A3-------
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145464LDZBB3L-40A3L(D) 磁石内蔵(L) 240(L) おねじ(-) オートスイッチなし--
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145473LDZBB3L-50A3L(D) 磁石内蔵(L) 250(L) おねじ(-) オートスイッチなし--
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145482LDZBB3L-70A3L-------
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145498LDZBB3L-80A3L-------
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145507LDZBB3L-100A3L(D) 磁石内蔵(L) 2100(L) おねじ(-) オートスイッチなし--
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145516LDZBB3L-75A3L-------
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145525LDZBB3L-150A3-------
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145534LDZBB3L-150A3L-------
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145543LDZBB3L-120A3L-------
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145552LDZBB3L-200A3L(D) 磁石内蔵(L) 2200(L) おねじ(-) オートスイッチなし--
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145568LDZBB3L-50A3-M9BS(D) 磁石内蔵(L) 250(-) めねじM9B0.5(S) 一個
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145577LDZBB3L-40A3L-M9B(D) 磁石内蔵(L) 240(L) おねじM9B0.5(-) 2ヶ付
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145586LDZBB3L-25A3-M9NM(D) 磁石内蔵(L) 225(-) めねじM9N1(-) 2ヶ付
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145595LDZBB3L-40A3L-M9P(D) 磁石内蔵(L) 240(L) おねじM9P0.5(-) 2ヶ付
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145604LDZBB3L-100A3-M9BL(D) 磁石内蔵(L) 2100(-) めねじM9B3(-) 2ヶ付
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145613LDZBB3L-200A3L-M9B(D) 磁石内蔵(L) 2200(L) おねじM9B0.5(-) 2ヶ付
37,180
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145622LDZBB3L-200A3L-M9BL(D) 磁石内蔵(L) 2200(L) おねじM9B3(-) 2ヶ付
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145638LDZBB3L-200A3L-M9NL(D) 磁石内蔵(L) 2200(L) おねじM9N3(-) 2ヶ付
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145647LDZBB3L-25A3-M9BSAPC-------
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145656LDZBB3L-200A3-M9B3-------
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145665LDZBB3L-25A3L-M9BSAPC-------
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする