LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCB3L)

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCB3L) - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ねじリード(mm)(L) 2内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
カバー
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40147397LDZCB3L-25A3F25(F) フルカバー(-) めねじ(-) オートスイッチなし
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147406LDZCB3L-50A3H50(H) ハーフカバー(-) めねじ(-) オートスイッチなし
36,250
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40147415LDZCB3L-25A3LH25(H) ハーフカバー(L) おねじ(-) オートスイッチなし
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147424LDZCB3L-25A3LF25(F) フルカバー(L) おねじ(-) オートスイッチなし
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147433LDZCB3L-40A3LF40(F) フルカバー(L) おねじ(-) オートスイッチなし
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147442LDZCB3L-100A3LH100(H) ハーフカバー(L) おねじ(-) オートスイッチなし
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147458LDZCB3L-200A3H200(H) ハーフカバー(-) めねじ(-) オートスイッチなし
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147467LDZCB3L-200A3F200(F) フルカバー(-) めねじ(-) オートスイッチなし
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147476LDZCB3L-200A3LF200(F) フルカバー(L) おねじ(-) オートスイッチなし
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147485LDZCB3L-25A3LH-M9B25(H) ハーフカバー(L) おねじM9B
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147494LDZCB3L-25A3LH-M9P25(H) ハーフカバー(L) おねじM9P
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147503LDZCB3L-25A3LH-M9BL25(H) ハーフカバー(L) おねじM9B
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする