LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCB3M)

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCB3M) - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ねじリード(mm)(M) 6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
カバー
オートスイッチ種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40147512LDZCB3M-50A3F50(-) めねじ(F) フルカバー(-) オートスイッチなし--
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147528LDZCB3M-100A3F100(-) めねじ(F) フルカバー(-) オートスイッチなし--
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147537LDZCB3M-100A3LH100(L) おねじ(H) ハーフカバー(-) オートスイッチなし--
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147546LDZCB3M-100A3LF100(L) おねじ(F) フルカバー(-) オートスイッチなし--
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147555LDZCB3M-200A3H200(-) めねじ(H) ハーフカバー(-) オートスイッチなし--
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147564LDZCB3M-200A3F200(-) めねじ(F) フルカバー(-) オートスイッチなし--
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147573LDZCB3M-40A3H-M9B40(-) めねじ(H) ハーフカバーM9B0.5(-) 2ヶ付mm
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40147582LDZCB3M-200A3F-M9N200(-) めねじ(F) フルカバーM9N0.5(-) 2ヶ付mm
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする