LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL3M)

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL3M) - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしねじリード(mm)(M) 6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
カバー
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40148045LDZCL3M-100A3F100(F) フルカバー(-) めねじ
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40148054LDZCL3M-100A3LH100(H) ハーフカバー(L) おねじ
38,120
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40148063LDZCL3M-100A3LF100(F) フルカバー(L) おねじ
38,170
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40148072LDZCL3M-200A3LF200(F) フルカバー(L) おねじ
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする