LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16内容量1個
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40208193LEFB16T-150-X1150-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
52,140
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208218LEFB16T-200-S1-X1200-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
57,420
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208236LEFB16T-500-R1500-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
61,220
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208254LEFB16T-600-S3600-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
64,080
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40208272LEFB16T-150B-X1150-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,160
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208297LEFB16T-300B300-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,160
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208315LEFB16T-600-R3600-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
68,200
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40208324LEFB16T-500B500-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,030
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208342LEFB16T-600B600-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,780
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208367LEFB16T-600-AN600-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,240
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40208428LEFB16T-900-AN900-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
79,970
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208473LEFB16T-400-S1AN1-X1400-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,740
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208516LEFB16T-300-R1AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
80,800
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208577LEFB16T-300-S3AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208595LEFB16T-700-S1AN700-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,020
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208647LEFB16T-300-S5AN300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
82,010
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208665LEFB16T-400-S1AP1D-X1400(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,390
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208726LEFB16T-300-S3AN3300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,450
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208744LEFB16T-300-S3AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
82,610
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208762LEFB16T-600-S3AN600-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40208787LEFB16T-500-S3AN1500-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,830
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208866LEFB16T-700-S1AN1700-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
83,930
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208902LEFB16T-500-S3AN3500-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
84,320
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208927LEFB16T-800-S1AN1800-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,430
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208988LEFB16T-1000-AN1000-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,540
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40209042LEFB16T-950-AN-X1950-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,540
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40209128LEFB16T-600-S1AN3600-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40209137LEFB16T-300-S5AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
84,920
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209173LEFB16T-300-S11N300-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209198LEFB16T-300-R3AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
85,090
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209234LEFB16T-600-S3AN1600-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40209243LEFB16T-700-S1AN1D700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,580
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40209268LEFB16T-700-S3AN1700-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
86,020
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40209408LEFB16T-800-S3AN1800-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
86,520
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40209478LEFB16T-400-S5AP1-X1400-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
86,790
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40209557LEFB16T-500-R3AP1500-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
86,960
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209602LEFB16T-900-S1AN1900-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,170
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40209654LEFB16T-400-S5AP1D-X1400(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
88,440
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40209697LEFB16T-500-R3AN3500-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
88,440
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209882LEFB16T-300-R5AN300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
89,380
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209907LEFB16T-600-R3AN1600-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40210004LEFB16T-700-S11N700-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
90,090
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40210065LEFB16T-900-S3AN1900-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
90,260
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40210232LEFB16T-700-S11N1700-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,630
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40210257LEFB16T-900-S3AN1D900(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
91,910
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40210275LEFB16T-300-R5AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
92,290
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210345LEFB16T-300-S51N1300-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
92,620
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210363LEFB16T-300-R31P1300-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
92,790
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210406LEFB16T-700-S11P1D700(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,280
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40210467LEFB16T-1000-1N1000-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
93,610
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする