LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
全172種類を絞り込む
ストローク(mm)
172種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40212305LEFB25AT-300-R5300(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
78,100
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212323LEFB25AT-400B-X1400(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
78,320
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212348LEFB25AT-500B500(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
78,320
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212366LEFB25AT-600B600(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
81,070
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212384LEFB25AT-1000N1000-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
81,070
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212402LEFB25AT-700B700(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
81,730
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212427LEFB25AT-500-6N500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ケーブルなし
88,390
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212445LEFB25AT-1000-R31000(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
89,490
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212463LEFB25AT-700-6N700(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ケーブルなし
91,740
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212488LEFB25AT-500B-R3500(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
92,950
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212506LEFB25AT-1000B1000(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
93,230
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212524LEFB25AT-1200B1200(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
94,770
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212542LEFB25AT-500-R16N500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
95,590
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212567LEFB25AT-300-R16P1300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
95,760
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212585LEFB25AT-300-R16P1D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
97,410
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212603LEFB25AT-2000-R32000(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
97,460
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40212628LEFB25AT-300-R36PD300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
97,790
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212646LEFB25AT-500-R16P1500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
99,500
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212664LEFB25AT-800-R16N800(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
99,770
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212682LEFB25AT-300-R36N1300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
100,050
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212707LEFB25AT-300-R36P1300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
100,050
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212725LEFB25AT-300-R36P1D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,700
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212743LEFB25AT-300-R36P3300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,750
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212768LEFB25AT-200-R36N3-X1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,750
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212813LEFB25AT-500-R16P3D500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
102,850
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212883LEFB25AT-1000-6N1000(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ケーブルなし
103,240
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212908LEFB25AT-300-R56N300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,350
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212926LEFB25AT-500-R36P1500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,790
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212962LEFB25AT-800-R36P800(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,060
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212978LEFB25AT-300-R36N5300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,280
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40212996LEFB25AT-2000-R52000(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,670
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40213014LEFB25AT-1200-6P1200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ケーブルなし
104,780
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213032LEFB25AT-700-R36ND700(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,890
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213057LEFB25AT-350-R36P1D-X1350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,440
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213075LEFB25AT-500-R36P1D500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,440
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213093LEFB25AT-400-R36P1D-X1400(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,440
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213118LEFB25AT-500-R36P3500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,490
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213136LEFB25AT-400-R36N3-X1400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,490
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213154LEFB25AT-800-R36PD800(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,710
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213163LEFB25AT-800-R36ND800(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,710
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213188LEFB25AT-600-R36N1600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
106,480
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213206LEFB25AT-500-R56N500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,090
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213224LEFB25AT-500-R36P3D500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,140
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213242LEFB25AT-700-R36P1700(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,140
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213267LEFB25AT-300-R56N1300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,250
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213285LEFB25AT-900-R16P1900(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,420
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213303LEFB25AT-800-R36P1800(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,970
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213364LEFB25AT-800-R36N1800(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,970
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213382LEFB25AT-600-R36P1D600(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,130
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40213407LEFB25AT-600-R36N1D600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,130
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする