曜日別特売

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返し内容量1個
全146種類を絞り込む
ストローク(mm)
146種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40216523LEFB25S2S-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
94,270
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216548LEFB25S2S-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,980
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216566LEFB25S2S-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,680
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216584LEFB25S2S-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
99,390
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216602LEFB25S2S-700700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,090
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216627LEFB25S2S-800800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
102,800
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216645LEFB25S2S-900900-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
104,500
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216663LEFB25S2S-12001200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
109,620
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216688LEFB25S2S-600-S2600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
111,270
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216706LEFB25S2S-13001300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
111,320
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216724LEFB25S2S-500-S5500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
111,710
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216742LEFB25S2S-14001400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
113,030
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216767LEFB25S2S-15001500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,730
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216785LEFB25S2S-16001600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
116,440
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216803LEFB25S2S-1000-S21000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
118,090
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216828LEFB25S2S-300B300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,090
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216846LEFB25S2S-17001700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,140
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216864LEFB25S2S-1000-S51000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
120,230
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216882LEFB25S2S-20002000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
123,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40216907LEFB25S2S-1200-S51200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
123,640
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216925LEFB25S2S-1500-S21500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
126,610
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216943LEFB25S2S-300-R5300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,830
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216968LEFB25S2S-1600-S21600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
128,320
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40216986LEFB25S2S-500-R5500(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
130,240
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217004LEFB25S2S-1600-S51600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
130,460
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217022LEFB25S2S-2000-S22000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
135,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40217047LEFB25S2S-2000-S52000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
137,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40217056LEFB25S2S-1600-R21600(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
139,480
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217065LEFB25S2S-1600B1600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
140,250
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217083LEFB25S2S-400-S2A1400(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
175,730
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217108LEFB25S2S-300-S2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
175,730
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217126LEFB25S2S-500-S2A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
177,430
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217144LEFB25S2S-400-S2A1H400(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
177,430
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217162LEFB25S2S-400-S2A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
177,430
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217187LEFB25S2S-300-S5A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
177,870
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217205LEFB25S2S-400-S5A1400(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
177,870
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217223LEFB25S2S-600-S2A1600(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
179,140
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217248LEFB25S2S-500-S2A1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
179,140
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217266LEFB25S2S-500-S5A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
179,580
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217284LEFB25S2S-400-S5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
179,580
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217302LEFB25S2S-600-S2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
180,840
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217318LEFB25S2S-600-S2A1H600(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
180,840
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217345LEFB25S2S-500-S5A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
181,280
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217354LEFB25S2S-450-S5A2H-X1450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
181,280
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217388LEFB25S2S-700-S2A2H700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
182,550
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217406LEFB25S2S-700-S2A1H700(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
182,550
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217458LEFB25S2S-600-S5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
182,990
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217476LEFB25S2S-600-S5A1H600(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
182,990
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217494LEFB25S2S-400-S2A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
183,870
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40217512LEFB25S2S-700-S5A2H700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
184,690
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする