曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000) - SMC
ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40221502LEFB25T-1000-R1-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
80,470
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221527LEFB25T-1000-S3-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
80,630
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221545LEFB25T-1000-AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,800
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221563LEFB25T-1000-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
94,550
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221588LEFB25T-1000-S1AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,080
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221606LEFB25T-1000-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
98,180
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221624LEFB25T-1000-AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,230
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221642LEFB25T-1000-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,990
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221667LEFB25T-1000-R16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
100,100
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221685LEFB25T-1000-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
101,640
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221703LEFB25T-1000-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
101,920
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221728LEFB25T-1000-S3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,080
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221746LEFB25T-1000-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,080
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221764LEFB25T-1000-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
103,730
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221782LEFB25T-1000-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
103,790
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221807LEFB25T-1000-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,230
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221825LEFB25T-1000-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
104,390
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221843LEFB25T-1000-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
105,660
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221868LEFB25T-1000-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
105,820
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221895LEFB25T-1000-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
106,040
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221913LEFB25T-1000-R3AP3-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,690
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221938LEFB25T-1000-S11N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
108,190
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221956LEFB25T-1000-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,300
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40221965LEFB25T-1000-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
109,780
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221983LEFB25T-1000-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,840
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222008LEFB25T-1000-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,950
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222026LEFB25T-1000-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,000
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222053LEFB25T-1000-R5AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222078LEFB25T-1000-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,650
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222087LEFB25T-1000-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
111,930
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222105LEFB25T-1000-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,410
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222123LEFB25T-1000-S51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
113,740
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222148LEFB25T-1000-S51P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
113,740
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222166LEFB25T-1000-R36P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,180
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222184LEFB25T-1000-R36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,180
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222202LEFB25T-1000-R31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222227LEFB25T-1000-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222245LEFB25T-1000-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222263LEFB25T-1000-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
116,440
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222288LEFB25T-1000-S51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
116,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222306LEFB25T-1000-R5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
116,930
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222315LEFB25T-1000-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,150
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222324LEFB25T-1000-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,150
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222342LEFB25T-1000-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
117,650
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222367LEFB25T-1000-S1MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
118,090
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222385LEFB25T-1000-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
118,860
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222403LEFB25T-1000-S1MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
119,300
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222428LEFB25T-1000-R1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
119,570
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222446LEFB25T-1000-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(3) 3
120,070
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40222464LEFB25T-1000-R51P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,110
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする