LEFB25T-1000-S31P1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000) SMC 40221965

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はアクチュエータケーブル種類・コントローラ種類・グリース塗付 など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ種類
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
注文コード
40221965
品番
LEFB25T-1000-S31P1
参考基準価格(税別)¥109,780販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980
コントローラ種類
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
ストローク(mm)
1000
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする