曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1200B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1200B) - SMC
ストローク(mm)1200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40224966LEFB25T-1200B(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,040
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225027LEFB25T-1200B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
127,600
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40225115LEFB25T-1200B-S51N5D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
137,120
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40224984LEFB25T-1200B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
113,950
取扱い終了
返品不可
40225002LEFB25T-1200B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
115,450
取扱い終了
返品不可
40225045LEFB25T-1200B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
116,550
取扱い終了
返品不可
40225063LEFB25T-1200B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,100
取扱い終了
返品不可
40225088LEFB25T-1200B-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
119,850
取扱い終了
返品不可
40225097LEFB25T-1200B-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
122,150
取扱い終了
返品不可
40225124LEFB25T-1200B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
129,200
取扱い終了
返品不可
40225133LEFB25T-1200B-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
141,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする